Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4952 50m x 15mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesafix 4952 50m x 15mm, weiss
tesafix 4952 50m x 15mm, weiss
Artikel-Nr.:
     400-1944059
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4042448839503
EAN/GTIN:
     4042448839503
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix 4952 50m x 15mm, weiss


tesafix® doppelseitiges Klebeband 4952

Eigenschaften:
•Doppelseitiges Klebeband mit einem Schaumstoffträger und einer alterungsbeständigen Acrylatklebmasse
•Weiß mit brauner Abdeckung
•Hoch scherfest
•Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
•Sehr gute Feuchtebeständigkeit
•Sehr gute Anfangsklebkraft
•Gleicht Toleranzen und Spannungen zwischen den verklebten Materialien aus
Einsatzbereiche:
•Zur Spiegelverklebung in Feuchträumen, Fenstersprossenverklebung
•Als Splitterschutz bei der Herstellung von KFZ-Außenspiegeln
•Zum selbstklebenden Ausrüsten von Kabelschellen, Kabelleisten Flachkabeln, Profilen, Leisten und Kunststoffhaken und zur Schilderverklebung
- Breite: 15, - Farbe: farblos, - Länge: 50





Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Gewicht:
0,262 kg
Länge:
50
Breite:
15
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, doppelseitiges klebeband weiß 15mm x 50m, schaumstoffband, tesa schaumstoffband, Klebeband, tesafix®, Band, tesa®, Doppelseitiges-Klebeband, Schaumstoff-Klebeband, Rolle, Doppelseitiges-Schaumstoff-Klebeband, 00000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,5848* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.