| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1944433 Herst.-Nr.: 3431050 EAN/GTIN: 4006825602005 |
| |
|
| | |
| Elektro-Bodenhacke GC-RT 7530 mit der Elektro-Bodenhacke GC-RT 7530 erhalten ambitionierte Hobbygärtner ein kräftiges, leichtes und handliches Gerät für die effektive Bodenauflockerung. Das Gerät ist mit einem 2-Punkt-Sicherheitsschalter ausgestattet, der die robusten Hackmesser außer Betrieb setzt, sobald er losgelassen wird. Der ergonomische Führungsholm der GC-RT 7530 sorgt für angenehmes Arbeiten. Dank dem klappbaren Führungsholm lässt sich die Bodenhacke platzsparend verstauen. Eine Kabelzugentlastung schützt das Zuleitungskabel vor Verschleiß. Ausstattung- 2-Punkt-Sicherheitsschalter - Robuste Hackmesser - Ergonomischer, klappbarer Führungsholm - Kabelzugentlastung Technische Daten- Leistung: 750 W - Arbeitsbreite: 30 cm - Arbeitstiefe: 200mm - Hackmesser: 4 STK | 220mm - Netzanschluss: 230 V | 50 Hz - Antriebsart: Elektro, - Arbeitsbreite: 30 cm, - Arbeitstiefe: 20 cm, - Breite: 30,5, - Gewicht: 7,4 kg, - Höhe: 51, - Höhenverstellung: Nein, - Länge: 35,5, - Leistung: 750 W, - Motorart: Reihenschlussmotor, - Netzanschluss: 230 V | 50 Hz Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7,4 kg | Länge: | 35,5 | Breite: | 30,5 | Höhe: | 51 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 74,18* | € 94,51* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 80,89* | € 103,14* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,24* | € 113,10* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 91,99* | € 116,63* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 103,55* | € 131,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|