Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschirm Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnenschirm Polyester
Sonnenschirm Polyester
Sonnenschirm Polyester
Sonnenschirm Polyester
Sonnenschirm Polyester
Sonnenschirm Polyester
Artikel-Nr.:
     400-1946892
Hersteller:
     H. Gautzsch
Herst.-Nr.:
     983076
EAN/GTIN:
     4019111500053
Suchbegriffe:
Gartenschirm
Kurbelschirm
Sonnenschirm
kurbelschirm

Sonnenschirm Polyester



- Stahlgestell, pulverbeschichtet
- Bezug aus Polyester, 180 g/m²
- 8 Streben aus Stahl
- durch Push-System zu öffnen
- mit Knickvorrichtung
- Lichtschutzfaktor UPF 50+
- Schirmstock 2-teilig, höhenverstellbar
- Unterstock: Ø 25 mm
- Mindestgewicht des Schirmständers: 25 kg
- Bezug abnehmbar, handwaschbar
- Durchgangshöhe: 1950mm, - Durchmesser Mast: 27/30mm, - Farbe Bespannung: limette, - Farbe Mast: anthrazit, - höhenverstellbar: Ja, - Knickbar: Ja, - Maße: Ø 250x240cm, - Material Bespannung: Polyester, - Material Mast: Stahl, pulverbeschichtet, - Öffnungsmechanik: Schieber, - Schirmform: rund, - Stoffgewicht g/m²: 180g/m², - UV-Schutzfaktor: UPF 50+

Durchmesser 250cm
Farbe limette


Weitere Informationen:
Gewicht:
4,07 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.