| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1947555 Herst.-Nr.: 00008885960 EAN/GTIN: 0795711954550 |
|
|
| | |
| Funktionshose ADVANCE lang Speziell auf die Arbeit in der Natur abgestimmte und nahtlos eingestrickte Zonen für Schutz und optimales Körperklima. Sehr guter Feuchtigkeitstransport und schnelle Trocknung durch unterschiedliche Wasser abweisende bzw. aufsaugende Materialien innen und außen. Dauerhafte Ausrüstung mit Silberionen neutralisiert Gerüche. Der hintere Beinbereich sowie das Gesäß sind mit einer wärmenden Funktionszone versehen. Eine Rippenstruktur polstert an Knien und Schienbeinen. Mit Motorsägenmotiv.Größen: S-XXL. Material: Oberstoff 60 % Polyester, 34 % Polyamid, 6 % Elasthan. Faser/Garn enthält ein Biozidprodukt. Größe XL Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2103 kg |
|
| | |
| | | |
| |