Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi Verlängerung PowerSplit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi Verlängerung PowerSplit
Gummi Verlängerung PowerSplit
Artikel-Nr.:
     400-1950101
Hersteller:
     ConeXion
Herst.-Nr.:
     0017101514
EAN/GTIN:
     4006341708014
Suchbegriffe:
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur

Gummi Verlängerung PowerSplit


Technische Daten:
- H05RR-F 3G1,5 mm²
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- Max. 3500 W
- Mit Kinderschutz


Länge 10 m



Weitere Informationen:
Gewicht:
13,28 kg
Weitere Suchbegriffe: verlängerungskabel 10m schwarz, verlängerungskabel, verlängerungskabel 10m, Gummi, Verlängerung, Powersplit, 10m, schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
17
€ 4,95*
ab € 21,40*
€ 29,21*
€ 4,00*
ab € 25,76*
€ 39,27*
€ 3,50*
ab € 41,89*
€ 55,44*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.