Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplane
Abdeckplane
Abdeckplane
Artikel-Nr.:
     400-1952451
Hersteller:
     Windhager
Herst.-Nr.:
     7041
EAN/GTIN:
     9003117070417
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

Abdeckplane


Eine Schutzplane – viele Anwendungsmöglichkeiten

Damit Sie an Gartenmöbeln, Griller und Co lange Freude haben, ist es wichtig, diese bei Schlechtwetter und nach der Saison gut vor Witterungseinflüssen zu schützen. Diese leichte Schutzplane aus widerstandsfähigem und reißfestem Bändchengewebe ist ein echter Allrounder. Sie ist in vier unterschiedlichen Größen erhältlich und eignet sich als Abdeckung vieler verschiedener Gegenstände im Außenbereich und der Garage. Auch bei Transporten von Gartenabfällen, etc. ist die Plane ein guter Begleiter, denn sie schützt den Kofferraum vor Schmutz und Beschädigungen wie Kratzern u.ä.

Aus stabilem Bändchengewebe

Die leichte Schutzplane mit einer Grammatur von 80 g/m2 besteht aus stabilem und reißfestem Bändchengewebe und schützt vor Schmutz, Regen und anderen Witterungseinflüssen. Damit die Plane befestigt werden kann, befinden sich am Rand Aluminiumösen im Abstand von circa 1 m. Der verstärkte Rand sorgt für höhere Stabilität der Ösen. Geeignetes Befestigungsmaterial, wie zum Beispiel das Planenclip-Set oder die Expander mit Karabiner, finden Sie ebenfalls im Sortiment von Windhager. 

Farbe: grün

Grammatur: 80g/m2

Erhältlich in: 

2 m x 3 m 

4 m x 6 m 

3 m x 5 m 

1,5 m x 6 m



Größe 1,5 x 6m



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,88 kg
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.