Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mistboy rose 75cm kompl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mistboy rose 75cm kompl.
Mistboy rose 75cm kompl.
Artikel-Nr.:
     400-1956201
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     328042
EAN/GTIN:
     4018653902707
Suchbegriffe:
Kotkrücke
Schlammkrücke
Stallkrücke
kerbl kotkrücke

Mistboy rose 75cm kompl.


der Mistboy überzeugt durch eine noch stabilere Schaufel und einer multifunktionellen Krücke, die neue Schaufelform fasst mehr Volumen und ist leichter stapelbar, Krücke mit geschlossener Platte auf der Rückseite, wodurch ein leichteres Schaben und schnelleres Arbeiten möglich wird, ideal zur Boxennachlese, für den Pferdetransporter oder zum schnellen Abmisten des Paddocks
- Breite: 35, - Gewicht: 1,771 kg, - Höhe: 76, - Länge: 36





Weitere Informationen:
Gewicht:
1,771 kg
Länge:
36
Breite:
35
Höhe:
76
Weitere Suchbegriffe: kotkrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.