Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylonhalfter Hippo, Full


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nylonhalfter Hippo, Full
Nylonhalfter Hippo, Full
Artikel-Nr.:
     400-1956219
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     325910
EAN/GTIN:
     4018653903360

Nylonhalfter Hippo, Full


preisgünstige Qualität, Genickriemen stufenlos verstellbar, leichtes Öffnen des Kehlriemens durch Karabiner, rostfreie Beschläge
- Breite: 20, - Gewicht: 0,282 kg, - Höhe: 3, - Länge: 27, - Material: 100% Polyester

Farbe Anthrazit/Lemon



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,282 kg
Material:
100% Polyester
Länge:
27
Breite:
20
Höhe:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.