Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packdecke
Packdecke
Artikel-Nr.:
     400-1960840
Hersteller:
     cafol
Herst.-Nr.:
     5700004
EAN/GTIN:
     4260333131000
Suchbegriffe:
Möbeldecken
Packdecke
Umzugsdecken
möbeldecken

Packdecke


Ob Umzug, Abdeckung hochwertiger Möbel und Gegenstände, Bodenschutz, Zwischenpolsterung oder Transport – unsere Decken sind multifunktional. Egal, was Sie verpacken wollen, diese universellen und strapazierfähigen Profis bieten Ihnen den optimalen Schutz.


- Farbe: grau - multicolor, - Maße: 1,3x2,0 m, - Material: 100 % Polypropylen, - Weitere Eigenschaften: ca. 220 gr / m² Gesamtgewicht





Weitere Informationen:
Farbe:
grau - multicolor
Gewicht:
0,55 kg
Material:
100 % Polypropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.