Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluregal abklappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluregal abklappbar
Aluregal abklappbar
Artikel-Nr.:
     400-1961184
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     2602019
EAN/GTIN:
     5703774303715

Aluregal abklappbar



- geeignet für die Wandmontage
- Rahmen und Arbeitsfläche aus eloxiertem Aluminium
- Maße (BxL): 31 x 120 cm
- Uv-beständig:
- Breite: 310, - Gewicht: 1,935 kg, - Länge: 1200

Ausführung Schwarz



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,935 kg
Länge:
1200
Breite:
310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,23*
€ 151,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,40*
€ 150,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,71*
€ 141,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.