Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jute-Wickelstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jute-Wickelstreifen
Jute-Wickelstreifen
Jute-Wickelstreifen
Jute-Wickelstreifen
Jute-Wickelstreifen
Artikel-Nr.:
     400-1964061
Hersteller:
     Windhager
Herst.-Nr.:
     06439
EAN/GTIN:
     9003117064393
Suchbegriffe:
Jute-Band
Juteband
jute band

Jute-Wickelstreifen


Praktischer Helfer in Haus und Garten

Dieser vielseitige Wickelstreifen aus umweltfreundlicher Jutefaser ist für diverse Binde- und Wickelarbeiten in Haus und Garten geeignet. Die witterungsbeständige Jute lässt sich ideal zur Befestigung von Winterschutzprodukten, wie zum Beispiel Wintervliesen oder Kokosmatten, verwenden. Dank seiner Breite von 10 cm lassen sich Töpfe, Baumstämme und Co schnell und unkompliziert mit dem Juteband umwickeln. Auch für Tischdekorationen oder nachhaltige Geschenkverpackungen ist der Wickelstreifen eine gute Wahl. Sie haben die Wahl zwischen naturbelassener, rot oder grün gefärbter Jute.

Nachhaltig mit Jute 

Die Juteprodukte von Windhager bestehen aus reiner Naturfaser. Bei Jute handelt es sich um einen nachwachsenden Rohstoff, welcher biologisch abbaubar ist. Jute ist außerdem ein robustes und langlebiges Material. Durch ihre Witterungsbeständigkeit ist sie ideal für den Einsatz im Außenbereich geeignet. 

Maße: 25 m Länge, 10 cm Breite
- Farbe: natur, - Material: Jute, - Produktart: Jute-Wickelstreifen
1x Wickelstreifen (25m)




Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Gewicht:
0,53 kg
Material:
Jute
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.