Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschespinne NOVAPLUS Evolution


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäschespinne NOVAPLUS Evolution
Wäschespinne NOVAPLUS Evolution
Artikel-Nr.:
     400-1964093
Hersteller:
     Juwel H. Wüster
Herst.-Nr.:
     30097
EAN/GTIN:
     9001567300979
Suchbegriffe:
Schutzhülle Wäschespinne
Trockenspinne
Wäsche-Spinne
Wäscheschirm

Wäschespinne NOVAPLUS Evolution


JUWEL NOVAPLUS EVOLUTION LIFT
DIE ERSTE WÄSCHESPINNE, DIE SICH VON SELBST ÖFFNET UND SPANNT!
Nach Auslösen des Handhebels öffnet die JUWEL Gasfeder-Automatik die Wäschespinne wie von Zauberhand. Hochwertige und witterungsbeständige Aluminiumprofile in Titanoptik - modernes Design durch „BUSSE-Design und Engineering“, schmutzgeschützte Leinen und Arme durch Schutzhüllenautomatik, dehnfreie Hochfestleine (TWARON) für 5 – 6 Waschmaschinen-Füllungen, Leinenklemmen an jedem Arm für immer gespannte Leinen, windfeste Kleiderbügelhalter an jedem Arm, inkl. Eindreh-Bodenhülse mit Eindreh-Werkzeug - spart das Betonieren.
Automatisches Öffnen und Spannen – wie auf Knopfdruck! (Gasfeder-Automatik), Schutzhüllenautomatik mit Abdeckung, stufenlose Höhenverstellung – Arbeitshöhe ca. 160 – 180 cm, Eindreh-Bodenhülse mit Eindreh-Werkzeug, Ca. 51 m dehnfreie Spezial Twaron Wäscheleine für 5 – 6 Waschmaschinen-Füllungen, 50 mm Alustandrohr und Arme in Farbe titan, Verwindungssteife Alu-Doppelkastenprofilarme, Leinenklemmen – für immer gespannte Leinen! NEU mit Leinen-Fixierung, Kleiderbügelhalter, 5 Jahre Garantie
- Breite: 15,5, - Gewicht: 7,69 g, - Höhe: 15,5, - Länge: 218





Weitere Informationen:
Gewicht:
7,69 g
Länge:
218
Breite:
15,5
Höhe:
15,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,82*
€ 252,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,64*
€ 250,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,95*
€ 247,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,10*
€ 205,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.