Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Gebläse DUB362Z 2x18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Gebläse DUB362Z 2x18V
Akku-Gebläse DUB362Z 2x18V
Artikel-Nr.:
     400-1966667
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DUB362Z
EAN/GTIN:
     0088381693110
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
Laubsauger
laubsauger

Akku-Gebläse DUB362Z 2x18V



- Kostensparender 2x18 V-Antrieb
- Ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichem Umfeld wie Krankenhäusern, Seniorenheimen, Ferienanlagen oder Schulen
- 3-fach verstellbares Teleskop-Blasrohr
- Starkes Gebläse mit regelbarem Luftvolumen und Luftgeschwindigkeit
- Hoher Tragekomfort durch Schultergurt
- Im Karton, ohne Akku/Ladegerät
- Akkuspannung: 2 x 18 V, - Gewicht: 3,9 kg, - K-Wert Geräusch: 3,0 dB(A), - K-Wert Vibration: 1,5 m/s², - Leerlaufdrehzahl: 11.400 - 21.500 min-1, - Luftgeschwindigkeit: 27-53 m/min, - Schalldruckpegel: 79,1 dB(A), - Schallleistungspegel (LWA): 96 dB(A), - Vibration: 2,5 m/s²





Weitere Informationen:
Gewicht:
3,9 kg
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
€ 4,90*
ab € 183,80*
€ 221,61*
3 Tage
11
€ 6,90*
ab € 188,61*
€ 227,94*
€ 3,50*
ab € 196,34*
€ 236,20*
Frei Haus
ab € 203,92*
€ 245,23*
Lager 400
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,68*
€ 317,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,78*
€ 378,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,11*
€ 372,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,22*
€ 347,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,10*
€ 339,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,68*
€ 313,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
BL1850B
ab € 80,52*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 27,47*
Zubehör
Makita
DC18RD
ab € 91,12*
Zubehör
Makita
DUB361Z
ab € 163,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.