Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1968222 Herst.-Nr.: 06019E4002 EAN/GTIN: 3165140782968 |
| |
|
| | |
| Akku-Trockenbauschrauber GSR 10,8 V-EC TE Akku-Trockenbauschrauber GTB 12V-11. Akku-Trockenbauschrauber mit professioneller Leistung im 12-Volt-Segment. Kompaktes und leichtes Design mit 0,9 kg Gewicht und einer Akkukapazität von 2,5 Ah. Ergonomischem Griffumfang für komfürtable Handhabung auch in beengten Arbeitsbereichen. Leistungsstarker und kompakter 12-Volt-Antriebsstrang für bis zu 1.200 Schrauben pro Akkuladung (2,5 Ah). Bürstenlose Bosch Motortechnologie mit Electronic Motor Protection und Motorbremse für eine lange Lebensdauer. Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen. Praktische Batterie-Ladezustundsanzeige mit 3 LED. Einstellbarer Tiefenanschlag für präzise Schraubtiefeneinstellung. Kompatibel zu Schraubenmagazin MA 55 Professional (optional) für Serienanwendungen. Rechts-/Links-Lauf. Genormte Werkzeugaufnahme zur Verwendung hundelsüblicher 1/4"-Einsatzwerkzeuge. Im Lieferumfang ist folgendes Zubehör enthalten: Karton, 1 x Schraubendrehereinsatz (Bit) Ph 2, 1/2 L-BOXX-Einlage Gerät (1 600 A00 3RB). Solo Version ohne Akku und Ladegerät. - Akkukapazität: 2,5 Ah, - Akkuspannung: 10.8 V, - Breite: 21,2, - Gewicht: 1,04 kg, - Höhe: 8, - Länge: 33, - Maße: (L x B x H): 240,0 x 55,0 x 180,0 mm, - Rechts-/Links-Lauf: Ja, - Schallleistungspegel: 84,5 dB(A), - Werkzeugaufnahme: 1/4"-Innensechskant 1 x Schrauberbit PH2, Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,04 kg | Länge: | 33 | Breite: | 21,2 | Höhe: | 8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 92,18* | € 110,62* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,53* | € 110,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 94,06* | € 112,44* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 92,62* | € 113,03* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 154,35* | € 181,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|