Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iso-Rohr starr 750N 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Iso-Rohr starr 750N 2m
Iso-Rohr starr 750N 2m
Artikel-Nr.:
     400-1971022
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0031512036104
EAN/GTIN:
     4006341654625
Suchbegriffe:
Isolierrohr
starr
750 Newton
EN20

Iso-Rohr starr 750N 2m


Technische Daten:
- Temperaturbeständig von -5° C bis +60° C
- PVC
- Grau, RAL 7035
- Einseitig gemufft
- Sichere Aufputzinstallation, auch gegen aggressive Stoffe


Durchmesser 20 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,415 kg
Weitere Suchbegriffe: 2m, betonbeständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.