Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iso-Rohr flex 320N EN32 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Iso-Rohr flex 320N EN32 25m
Iso-Rohr flex 320N EN32 25m
Artikel-Nr.:
     400-1971025
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0579313555
EAN/GTIN:
     4008297793137
Suchbegriffe:
Isolierrohr
flexibel
320 Newton
EN32

Iso-Rohr flex 320N EN32 25m


Technische Daten:
- Für leichte mechanische Beanspruchung
- Temperaturbeständig von -5° C bis +60° C
- PVC
- Hellgrau, flexibel, gerillt
- Schwer entflammbar
- In- und Unterputzmontage






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,658 kg
Weitere Suchbegriffe: 25m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.