Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliestapeten-Kleister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vliestapeten-Kleister
Vliestapeten-Kleister
Artikel-Nr.:
     400-1973865
Hersteller:
     Baufan
Herst.-Nr.:
     103227
EAN/GTIN:
     4016215103227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tapetenkleber
Tapetenkleister
Tapetenleim
baufan tapetenkleister

Vliestapeten-Kleister


Gebrauchsfertiger Kleister direkt aus dem Eimer zu verarbeiten. Ideal geeignet zum Rolltapezieren und für den Auftrag mit der Kleisterbürste.
- Farbe: transparent, - Gebrauchsfertig nach: Ja, - Inhalt: 5l, - Material: Methylcellulose, Kunstharz-Dispersion, Additive, Wasser, - Temperaturbereich: +5 °C bis +30°C für Material, Umluft und Untergrund, - Verbrauch: ca. 200g/m²





Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Gewicht:
5 kg
Material:
Methylcellulose, Kunstharz-Dispersion, Additive, Wasser
Weitere Suchbegriffe: tapetenkleber, Kleister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.