Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korkplatte 1m x 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korkplatte 1m x 0,5m
Korkplatte 1m x 0,5m
Artikel-Nr.:
     400-1973888
Hersteller:
     Saarpoor
Herst.-Nr.:
     6004
EAN/GTIN:
     3250790113047
Suchbegriffe:
Korkplatte
korkplatte

Korkplatte 1m x 0,5m


Die Korkplatte aus Naturmaterialien kann als Wand- und Isolierkork eingesetzt werden. Als Pinnwand eignet sie sich auch ideal.
- Breite: 0,5, - Gewicht: 341 g, - Höhe: 4, - Länge: 1, - Produktart: Korkplatte
0,5 m²
Stärke 4mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
341 g
Länge:
1
Breite:
0,5
Höhe:
4
Weitere Suchbegriffe: Pinnwand, Kork, Wandgestaltung, Wohnraum, Innenraum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.