| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1973924 Herst.-Nr.: 31413 EAN/GTIN: 9002759314132 |
| | |
|
| | |
| LED Spotbalken Mini Die runde LED Deckenleuchte MINI ist aus nickel-mattem Metall mit drei beweglichen Spots gefertigt und rundet moderne Einrichtungstrends ab. Der zeitlose Deckenspot ist dank seiner schwenkbaren Leuchtenköpfe für jeden Raum geeignet – egal ob in der Küche, im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur oder Esszimmer. Die abgebildeten GU10-Leuchtmittel sind im Lieferumfang enthalten und spenden angenehmes warmweißes Licht. - Dimmbarkeit: Nein, - Entspricht … Watt (altes herkömmliches LM): 25W, - Gewicht: 0,621 kg, - Leuchtmittel inklusive: Ja, - Leuchtmitteltyp: LED, - Lichtfarbe: warm white, - Lichtstrom (Lumenangabe) - Helligkeit: 250LM, - Material: Stahl, - Spannung: 220-240V,50/60Hz Ausführung 3-flammig Farbe nickel-matt Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,621 kg | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| |