| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1974433 Herst.-Nr.: TP562203 EAN/GTIN: 4035300773503 |
| |
|
| | |
| Rohrschellen mit Schallschutzeinlage • Schallgedämmt, gefertigt nach DIN 4109 • Aufklappbar • Temperaturbeständig -40°C bis +100°C • Brandverhalten, gefertigt nach DIN 4102 • Mutter M8 • Einfache Montage • Temperaturbeständig -40°C bis +100°C Menge 5 Stück Ausführung 32-35 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,252 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 4109, Rohrschellen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 3,03* | € 4,23* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,76* | € 8,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|