Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschellen mit Schallschutzeinlage und Einschlagstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrschellen mit Schallschutzeinlage und Einschlagstift
Rohrschellen mit Schallschutzeinlage und Einschlagstift
Artikel-Nr.:
     400-1974436
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     T562111
EAN/GTIN:
     4035300286256
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
din 4109

Rohrschellen mit Schallschutzeinlage und Einschlagstift


Rohrschellen mit Schallschutzeinlage Stahl/Gummi, verzinkt, schallgedämmt, gefertigt nach DIN 4109, Temperaturbeständig 40°C bis +100°C, Brandverhalten, gefertigt nach DIN 4102, mit Einschlagstift, einfache Montage, ø 18 mm, 1/2"


Ausführung Ø22mm, 1/2"



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.