Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzkette 35 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzkette 35 cm
Ersatzkette 35 cm
Artikel-Nr.:
     400-1975401
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4500172
EAN/GTIN:
     4006825600926
Suchbegriffe:
Ersatzsägekette
Ersatzsägeketten
Sägekette
Sägeketten

Ersatzkette 35 cm


Ersatzkette 35 cm (53 T)
- Breite: 3,5, - Gewicht: 0,17 kg, - Höhe: 17, - Länge: 8,7

Anzahl Zähne 53 T



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,17 kg
Länge:
8,7
Breite:
3,5
Höhe:
17
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 21,11*
€ 29,80*
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 25,62*
€ 35,77*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 40,54*
€ 55,33*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.