Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hamburger Leiste MDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hamburger Leiste MDF
Hamburger Leiste MDF
Artikel-Nr.:
     400-1975748
Hersteller:
     Repac
Herst.-Nr.:
     129802
EAN/GTIN:
     4005143129829

Hamburger Leiste MDF


- Maße: 19/60mm, 19/80mm oder 19/90mm
- Länge: 250, - Material: MDF

Höhe 80 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Material:
MDF
Länge:
250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.