| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1976013 Herst.-Nr.: G57410/77 EAN/GTIN: 4004353201240 |
| | |
|
| | |
| Ryan Wandleuchte 1-Flammig Ob im Wohnzimmer oder in der Küche - mit Spots setzen Sie Lichtakzente im ganzen Haus. Die Bündelung des Lichts ermöglicht eine gezielte Hervorhebung von Bereichen im Raum. Setzen Sie mehrere Strahler ein, um selbst verwinkelte Räume ideal auszuleuchten. Der 1-flammige Wandstrahler Ryan ermöglicht Ihnen die Umsetzung einer individuellen Beleuchtungslösung für Ihre Raumsituation. Angebracht an Wand oder Decke macht die Leuchte immer eine gute Figur. Die langlebige LED-Technik macht diese Leuchten zugleich energiesparend. Der eingesetzte GU10-Sockel ermöglicht das einfache Wechseln des Leuchtmittels. Der auszuleuchtende Bereich kann durch den Kopf spezifisch eingestellt werden. Damit Sie gleich starten können ist auch sämtliches erforderliches Montagematerial im Lieferumfang enthalten. SCHWENKBARER KOPF - Optimal für größere oder verwinkelte Räume ist der schwenkbare Kopf dieser Leuchte. Stelle den Ausleuchtungsbereich ganz flexibel ein, so dass keine dunklen Ecken entstehen. LEUCHTMITTEL WECHSELBAR - Das Leuchtmittel dieser Leuchte lässt sich jederzeit ganz einfach auswechseln und durch ein neues Deiner Wahl ersetzen. - Gewicht: 0,236 kg, - Höhe: 110, - Länge: 150 Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,236 kg | Länge: | 150 | Höhe: | 110 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |