Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000 Heftklammern Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
1000 Heftklammern Stahl
1000 Heftklammern Stahl
1000 Heftklammern Stahl
Artikel-Nr.:
     400-1978102
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     353108
EAN/GTIN:
     4009313531085
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler

1000 Heftklammern Stahl


Die kwb Heftklammer für Tacker besteht aus extra starkem Qualitätsstahldraht. Die Tacker-Klammer mit hoher Zugfestigkeit ist ideal für Bastelarbeiten, Hobby, Papier, Pappe, Polsterarbeiten, Textilien, Drahtgeflechte und dünne Holzleisten geeignet.


Typ 53
Größe 8mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,117 kg
Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Tackerklammer, Tackerklammern, heftklammern kombinagler, coilnagler, tackerklammer kwb, klammern, standard feindraht klammern, tacker, handtacker, renovieren, diy, basteln, möbelbau, bastelbedarf, haushalt, werkzeug, werkstatt, dachboden isolieren, dachdämmung, klammer, heftklammern, heimwerker, tackerklammern, werkzeugkoffer, polster, hammertacker, elektrotacker, Klammern für Hefter / Tacker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,27*
€ 5,16*
Lager 400
12
1
€ 4,95*
ab € 3,53*
€ 5,17*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,17*
€ 6,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
1 Packung enthält 1.400 Stück (ab € 0,00253* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.