| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1978113 Herst.-Nr.: 624820 EAN/GTIN: 4009316248201 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2 EASY-CUT Stichsägeblätter EASY-CUT Stichsägeblätter UNIVERSAL, BIM, Bi-Metall, gehärtet, gefräst und geschränkt, für schnelle, gerade Schnitte, progressive Zahnteilung, Zahnabstand nimmt von fein am Schaftende zu grob zur Spitze zu, damit ist in dicken und dünnen Materialien immer eine nahezu ausrissfreie Schnittkante gewährleistet, mit Einstichzahn, für problemloses Eintauchen, für Bauholz mit Nägeln, bis 65 mm Stärke, Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Bleche, Rohre und Profile aus Metall und Aluminium, bis Ø 10 mm. Ausführung Universell Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,024 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stichsägeblatt-Set, Stichsägeblatt-Sortiment, kwb stichsägeblatt, stichsägeblatt satz, stichsägeblätter, Stichsäge, Holzbearbeitung, sägen, Säge, Trockenbau, Rigipsplatten schneiden, Spanplatten sägen, bosch stichsäge T345XF, metabo stichsäge, arbeitsplatte zuschneiden, Universal, renovieren, ausbau, laminat, dachbodenausbau, werkzeug, festool stichsäge, stichsägeblatt holz, sägeblatt, EASY CUT Stichsägeblatt, Stichsägeblätter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |