Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Säbel-Sägeblätter


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
2 Säbel-Sägeblätter
2 Säbel-Sägeblätter
2 Säbel-Sägeblätter
Artikel-Nr.:
     400-1978120
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     576700
EAN/GTIN:
     4009315767000
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt

2 Säbel-Sägeblätter


Säbelsägeblätter, Holzbearbeitung, HCS Kohlenstoffstahl, gehärtet, Zähne präzisionsgeschliffen und geschränkt, für Konstruktionshölzer und Holzwände, bis 100 mm Stärke, Span- und MDF-Platten bis 60 mm Stärke, Sperrholz und Kunststoffplatten bis 100 mm Stärke, Schaft 1/2" für alle handelsüblichen Säbelsägen und Elektrofuchsschwänze.


Ausführung Bauholz



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,085 kg
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt holz 100mm, säbelsägeblatt, säbelsägeblatt holz, säbelsägeblätter, Säbelsägeblätter, Holzbearbeitung, brennholzsäge, Trockenbau, elektrofuchsschwanz, konstruktionsholz sägen, bosch säbelsäge S1111K, spanplatte, werkzeug, renovieren, sperrholz sägen, metabo säbelsäge, bauholz, werkstatt, baumschnitt, brennholz, stichsägeblätter für kurvenschnitte, kurvenschnitt, rundschnitt, Säbelsägeblätter Holzbearbeitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
4
€ 4,95*
ab € 6,37*
€ 9,27*
€ 4,00*
ab € 8,27*
€ 18,52*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,27*
€ 11,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,59*
€ 10,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,185* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.