| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1978122 Herst.-Nr.: 576600 EAN/GTIN: 4009315766003 |
| |
|
| | |
| 2 Säbel-Sägeblätter Das kwb Säbelsägeblatt zur Holzbearbeitung mit 1/2" Schaft besteht aus HCS Kohlenstoffstahl. Die gehärtete Zahnung ist präzisionsgeschliffen und geschränkt. Das Sägeblatt ist für alle handelsüblichen Säbelsägen und Elektro-Fuchsschwänze für Konstruktionshölzer und Holzwände, bis 100 mm Stärke, Span- und MDF-Platten bis 60 mm Stärke sowie Sperrholz und Kunststoffplatten bis 100 mm Stärke geeignet. Ausführung Kurvenschnitte Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,042 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terrassen-Unterbau, säbelsägeblatt holz 100mm, terrassen unterbau, säbelsägeblatt holz, säbelsägeblätter, Säbelsägeblätter, Holzbearbeitung, brennholzsäge, Trockenbau, elektrofuchsschwanz, konstruktionsholz sägen, bosch säbelsäge S644D, spanplatte, werkzeug, renovieren, sperrholz sägen, metabo säbelsäge, bauholz, werkstatt, baumschnitt, brennholz, stichsägeblätter für kurvenschnitte, kurvenschnitt, rundschnitt, Säbelsägeblätter Holzbearbeitung |
| | |
| |