| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1978124 Herst.-Nr.: 576400 EAN/GTIN: 4009315764009 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2 Säbel-Sägeblätter Das kwb Säbelsägeblatt zur Holzbearbeitung mit 1/2" Schaft besteht aus HCS Kohlenstoffstahl. Die gehärtete Gruppenzahnung ist präzisionsgeschliffen und geschränkt. Das Sägeblatt ist für alle handelsüblichen Säbelsägen und Elektro-Fuchsschwänze für Bauholz, Hartholz sowie Brennholz, lebende Hölzer (Ausästen), Feucht- und Trockenholz bis 190 mm Stärke geeignet. Ausführung Weichholz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,089 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kwb säbelsägeblatt, säbelsägeblatt, tigersägeblatt 190mm, säbelsägeblätter, Säbelsäge, Säbelsägeblätter, Holzbearbeitung, brennholzsäge, Trockenbau, elektrofuchsschwanz, konstruktionsholz sägen, bosch säbelsäge S1531L, spanplatte, werkzeug, renovieren, sperrholz sägen, metabo säbelsäge, bauholz, werkstatt, baumschnitt, brennholz, Säbelsägeblätter Holzbearbeitung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |