Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1978129 Herst.-Nr.: 577400 EAN/GTIN: 4009315774008 |
| |
|
| | |
| 2 Säbel-Sägeblältter HSS-Stahl Das kwb METALL Säbelsägeblatt mit 1/2" Schaft besteht aus Bi-Metall. Die Zähne sind gefräst und geschränkt. Das hochelastische Sägeblatt ermöglicht bündige Schnitte und ist ideal für Stahl, Metall bis 150 mm, Metallbleche, Rohre und Aluminiumprofile bis Stärke 12 mm geeignet. Ausführung grob Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,039 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, säbelsägeblätter, Säbelsäge, Säbelsägeblätter, Universal, Holzbearbeitung, Metallbearbeitung, Trockenbau, elektrofuchsschwanz, bosch säbelsäge S918HF, spanplatte, werkzeug, renovieren, metabo säbelsäge, werkstatt, fliesen schneiden, feinsteinzeug, glas schneiden, buntmetall, Säbelsägeblätter Metallbearbeitung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,39* | € 7,83* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,14* | € 15,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|