| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1978130 Herst.-Nr.: 579100 EAN/GTIN: 4009315791005 |
| |
|
| | |
| 2 Säbel-Sägeblältter BiMetall Das kwb METALL Säbelsägeblatt mit 1/2" Schaft besteht aus Bi-Metall. Die Zähne sind gefräst und geschränkt. Das hochelastische Sägeblatt ermöglicht bündige Schnitte und ist ideal für Stahl, Metall bis 150 mm, Metallbleche, Rohre und Aluminiumprofile bis Stärke 12 mm geeignet. Größe 152mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,044 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblätter, Säbelsäge, Säbelsägeblätter, Universal, Holzbearbeitung, Metallbearbeitung, Trockenbau, elektrofuchsschwanz, bosch säbelsäge S922BF, spanplatte, werkzeug, renovieren, metabo säbelsäge, werkstatt, fliesen schneiden, feinsteinzeug, glas schneiden, buntmetall, Säbelsägeblätter Metallbearbeitung |
| | |
| |