| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1978131 Herst.-Nr.: 577800 EAN/GTIN: 4009315778006 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2 Säbel-Sägeblältter BiMetall Das kwb METALL Säbelsägeblatt mit 1/2" Schaft besteht aus Bi-Metall. Die Zähne sind gefräst und geschränkt. Das hochelastische Sägeblatt ermöglicht bündige Schnitte und ist ideal für Holz mit Nägeln, Metall bis 150 mm, Metallbleche, Rohre und Aluminiumprofile bis Stärke 12 mm sowie die Europaletten-Reparatur geeignet. Größe 200mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,059 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, säbelsägeblätter, Säbelsäge, Säbelsägeblätter, Universal, Holzbearbeitung, Metallbearbeitung, Trockenbau, elektrofuchsschwanz, bosch säbelsäge S1022HF, spanplatte, werkzeug, renovieren, metabo säbelsäge, werkstatt, fliesen schneiden, feinsteinzeug, glas schneiden, buntmetall, Säbelsägeblätter Metallbearbeitung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |