Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblätter Holz DCut S20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stichsägeblätter Holz DCut S20
Stichsägeblätter Holz DCut S20
Stichsägeblätter Holz DCut S20
Stichsägeblätter Holz DCut S20
Artikel-Nr.:
     400-1978159
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     620820
EAN/GTIN:
     4009316208205
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
kwb stichsägeblatt

Stichsägeblätter Holz DCut S20


Stichsägeblätter, Down Cut, optimal für saubere Schnittkanten bei der Bearbeitung des Materials von der Sichtseite, HCS Kohlenstoffstahl, gehärtet, Zähne geschliffen, für schnelle, gerade und saubere Schnitte, für Holz, Sperrholz, Span-, Tischler- und Faserplatten, kunststoffbeschichtete und Küchenarbeitsplatten bis Stärke 30 mm.
- geeignet für: Holz, Spanplatten, Kunststoff, Sperrholz, kunststoffbeschichtete Hölzer, Küchenplatten, - Material: HCS





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,017 kg
Material:
HCS
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt, stichsägeblätter, Stichsäge, Holzbearbeitung, sägen, Trockenbau, Rigipsplatten schneiden, Spanplatten sägen, bosch stichsäge T101BR, metabo stichsäge, arbeitsplatte zuschneiden, renovieren, laminat, dachbodenausbau, werkzeug, festool stichsäge, stichsägeblatt holz, sägeblatt, stichsägeblätter für kurvenschnitte, kurveschnitt, rundschnitt, Stichsägeblätter Holzbearbeitung, Stichsägeblätter
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,23*
€ 3,90*
Lager 400
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 3,91*
1 Tag
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 6,26*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,85*
€ 26,62*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.