Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblätter für Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stichsägeblätter für Holz
Stichsägeblätter für Holz
Stichsägeblätter für Holz
Stichsägeblätter für Holz
Artikel-Nr.:
     400-1978162
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     620320
EAN/GTIN:
     4009316203200
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
kwb stichsägeblatt
stichsägeblatt

Stichsägeblätter für Holz


Das kwb HOLZ Stichsägeblatt mit Einnockenschaft (T-Schaft) und Einstichzahn besteht aus HCS Kohlenstoffstahl. Die gehärteten Zähne sind kreuz-, und Frei-Winkel- und konisch geschliffen und sorgen für schnelle und saubere Schnitte. Der Einstichzahn hilft beim problemlosen Eintauchen in das Material. Das Sägeblatt ist für Holz, Hartholz, Spanplatten, Tischlerplatten und Faserplatten, Kunststoff beschichtete Platten, weiche Kunststoffe sowie glasfaserverstärkte Kunststoffe geeignet.
- Material: HCS

Ausführung grob
Schaft Einnockenschaft S20


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,013 kg
Material:
HCS
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblätter, Stichsäge, Metallbearbeitung, sägen, Säge, Trockenbau, Bleche schneiden, Spanplatten sägen, bosch stichsäge T144D, metabo stichsäge, arbeitsplatte zuschneiden, makita stichsäge, renovieren, haus ausbauen, werkstatt, werkzeug, festool stichsäge, stichsägeblatt holz, sägeblatt, blechplatten, Stichsägeblätter Holzbearbeitung, Stichsägeblätter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
8
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,69*
€ 3,97*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,87*
€ 7,52*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.