Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblätter für Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stichsägeblätter für Holz
Stichsägeblätter für Holz
Stichsägeblätter für Holz
Stichsägeblätter für Holz
Artikel-Nr.:
     400-1978169
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     610120
EAN/GTIN:
     4009316101209
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
stichsägeblatt

Stichsägeblätter für Holz


Das kwb HOLZ Stichsägeblatt mit Einnockenschaft (T-Schaft) besteht aus HCS Kohlenstoffstahl. Die gehärtete Zähnung ist gefräst und geschränkt. Das Sägeblatt ist ideal für Weichholz bis 50 mm, Spanplatten, Tischlerplatten und Faserplatten geeignet.
- Länge: 100, - Material: HCS, geschränkt gefräst

Ausführung fein
Menge 2 Stück


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,017 kg
Material:
HCS, geschränkt gefräst
Länge:
100
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblätter, Stichsäge, Holzbearbeitung, sägen, Säge, Trockenbau, Rigipsplatten schneiden, Spanplatten sägen, bosch stichsäge T111B, metabo stichsäge, arbeitsplatte zuschneiden, makita stichsäge, renovieren, ausbau, laminat, dachbodenausbau, werkzeug, festool stichsäge, stichsägeblatt holz, sägeblatt, Stichsägeblätter Holzbearbeitung, Stichsägeblätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.