Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblätter für Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stichsägeblätter für Holz
Stichsägeblätter für Holz
Stichsägeblätter für Holz
Stichsägeblätter für Holz
Artikel-Nr.:
     400-1978170
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     610320
EAN/GTIN:
     4009316103203
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment

Stichsägeblätter für Holz


Das kwb HOLZ Stichsägeblatt mit Einnockenschaft (T-Schaft) besteht aus HCS Kohlenstoffstahl. Die gehärtete Zähnung ist gefräst und geschränkt. Das Sägeblatt ist ideal für Weichholz bis 50 mm, Spanplatten, Tischlerplatten und Faserplatten geeignet.
- Länge: 100, - Material: HCS, geschränkt gefräst

Ausführung grob
Menge 2 Stück


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,017 kg
Material:
HCS, geschränkt gefräst
Länge:
100
Weitere Suchbegriffe: E-Cut-Sägeblatt, Tauchsägeblatt, kwb stichsägeblatt, stichsägeblatt satz, stichsägeblätter, Stichsäge, Holzbearbeitung, sägen, Säge, Trockenbau, Rigipsplatten schneiden, Spanplatten sägen, bosch stichsäge T111D, metabo stichsäge, arbeitsplatte zuschneiden, makita stichsäge, renovieren, ausbau, laminat, dachbodenausbau, werkzeug, festool stichsäge, stichsägeblatt holz, sägeblatt, Stichsägeblätter Holzbearbeitung, Stichsägeblätter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,00*
ab € 1,495*
€ 1,56*
1 Tag
16
2
Frei Haus
ab € 1,865*
€ 2,56*
Lager 400
11
1
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,74*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.