Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1978283 Herst.-Nr.: 779600 EAN/GTIN: 4009317796008 |
| |
|
| | |
| Bohrmaschinenhalter stationär Der kwb Bohrmaschinenhalter ist für alle Bohrmaschinen mit Ø 43 mm Eurospannhals geeignet. Die Bohrmaschinenaufnahme ist um 360° drehbar. Der Halte-Arm ist um 90° schwenkbar. So besteht, je nach Bedarf, eine horizontale und vertikale Einspannmöglichkeit. Der Bohrmaschinenhalter ist ideal für den schnellen stationären Einsatz von Bohrmaschinen, Fräsmotoren und Schleifmotoren an Werkbänken, Arbeitstischen und Tischplatten. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bohrmaschinenhalter, Bohrmaschinenhalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,43* | € 13,61* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,05* | € 13,63* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,98* | € 17,09* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,90* | € 19,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|