Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstnerbohrer
Forstnerbohrer
Forstnerbohrer
Forstnerbohrer
Artikel-Nr.:
     400-1978342
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     706545
EAN/GTIN:
     4009317065456
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
astlochbohrer kwb

Forstnerbohrer


Forstnerbohrer, nach DIN 7483 G, Holzbearbeitung, vergüteter Spezialstahl, Bohrkopf geschmiedet und geschliffen, 2 Hauptschneiden und 2 Seitenschneiden, Zentrierspitze, Farbe blank mit schwarzen Nuten, ausrissfreie Bohrlochkanten, für alle Dreh- und Schlagbohrmaschinen mit 10 / 13 mm Futter, für Hart- und Weichholz, furniertes Holz, Tischlerplatten. Ausrissfreie Bohrlöcher auch bei großen Durchmessern.
- Länge: 90

Durchmesser 45mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,173 kg
Länge:
90
Weitere Suchbegriffe: 45mm astlochbohrer, forstner bohrer, bohrer, forstnerbohrer, werkzeug, metabo, werkzeugkoffer, senker, flachfräsbohrer, entgraten, holzbohrer, fräsen, stufenbohrer, zentrierbohrer, flachsenker, entgrater, bohrer set, bohrer mit senker, bosch bohrer set, bohrmaschinen zubehöhr, mannesmann set, kwb bohrer set, Holzbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.