| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1978411 Herst.-Nr.: 088110 EAN/GTIN: 4009310881107 |
| |
|
| | |
| Lamellenschleifer Der feine kwb Lamellenschleifer ist mit Korund-Korn bestückt. Der Korund sorgt für eine hohe Abtragleistung. Der Schleifer ist ideal zum Bearbeiten von Flächen sowie runden Gegenständen aus Holz, Metall und Kunststoff geeignet. Kopf 50 x 20mm Körnung fein Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,044 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerbürste, lamellenschleifer, Satiniermaschine, fächerscheibe, nassschleifmaschine, Schleifband, schleifvlies, schruppscheibe, korund schleifscheibe, lamellenrolle, bosch lamellenrolle, connex lamellenschleifer, schleifhülse, körnung, lamellenschleifrad, fächerschleifer, polierrad, vliesmopstift, kombistift, schleifen, polieren, Schleifmittel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 5,71* | € 8,45* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,89* | € 8,46* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,39* | € 9,66* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 5,71* | € 14,70* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 25,41* | € 34,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|