| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1978412 Herst.-Nr.: 088030 EAN/GTIN: 4009310880308 |
| |
|
| | |
| Lamellenschleifer Lamellenschleifer, Korund, stirnbündig, zum Schleifen mit der Stirn- oder Seitenfläche, für Holz, Metall und Kunststoff, besonders gut geeignet für Flächen und runde Gegenstände. Kopf 60 x 40mm Körnung grob Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,083 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerbürste, lamellenschleifer, Satiniermaschine, fächerscheibe, nassschleifmaschine, Schleifband, schleifvlies, schruppscheibe, korund schleifscheibe, lamellenrolle, bosch lamellenrolle, connex lamellenschleifer, schleifhülse, körnung, lamellenschleifrad, fächerschleifer, polierrad, vliesmopstift, kombistift, schleifen, polieren, Schleifmittel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,40* | € 9,99* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 6,94* | € 10,00* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,57* | € 11,37* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,36* | € 29,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|