| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1978510 Herst.-Nr.: 576005 EAN/GTIN: 4009315760056 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Säbelsägeblatt Säbelsageblätter-Set bestehend aus: BIM, Bi-Metall, für die Metallbearbeitung, hochelastisch, Zähne gefräst und geschränkt, für Holz mit Nägeln, Metall bis Stärke 150 mm, Palettenreparatur, Metallbleche, Rohre und Aluminiumprofile bis Stärke 12 mm, ermöglicht bündige Schnitte durch seine Flexibilität. HCS Kohlenstoffstahl, für die Holzbearbeitung, gehärtet, Zähne präzisionsgeschliffen und geschränkt, für Konstruktionshölzer und Holzwände, bis 100 mm Stärke, Span- und MDF-Platten bis 60 mm Stärke, Sperrholz und Kunststoffplatten bis 100 mm Stärke oder Gruppenzahnung, speziell für lebende Hölzer, Ästen bis Ø 190 mm, Brennholz, Feucht- und Trockenholz, Bauholz und Hartholz, mit 1/2" Schaft, für alle handelsüblichen Säbelsagen und Elektrofuchsschwänze. Ausführung 5-teilig Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,151 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |