Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmfix-Rollo, lichtdurchlässig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmfix-Rollo, lichtdurchlässig
Klemmfix-Rollo, lichtdurchlässig
Klemmfix-Rollo, lichtdurchlässig
Klemmfix-Rollo, lichtdurchlässig
Klemmfix-Rollo, lichtdurchlässig
Artikel-Nr.:
     400-1978811
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1.042.150.05T
EAN/GTIN:
     4016318292019
Suchbegriffe:
Faltrollo
Rollo
Sichtschutzrollo
rollo creme

Klemmfix-Rollo, lichtdurchlässig


Rollos schaffen mit Ihrer Ausstrahlung stets Gemütlichkeit und somit ein wohnliches Raumbild. Die Besonderheit dieses Klemmfix-Rollos liegt in der unkomplizierten Montage - ohne Bohren direkt am Fenster - mit Hilfe der mitgelieferten Klemmträger. Es müssen keine Löcher gebohrt werden und es ist auch kein weiteres Werkzeug notwendig! Das Rollo wird einfach mit Hilfe des Klemmträgers direkt auf den Fensterrahmen gehängt. Die Montageanleitung liegt bei. Dieses Rollo ist ideal um einen Sicht- und Sonnenschutz zu gewährleisten.
Der Kettenzug kann sowohl links als auch rechts angebracht werden.
Bitte beachten:
Es müssen immer zwei bis drei Umwicklungen auf der Rollo-Welle verbleiben, da der Stoff an der Welle verklebt ist. Wird das Rollo komplett abgelassen, kann es vorkommen dass sich der Stoff von der Welle löst. Die angegebene Länge ist jedoch immer gewährleistet.
Der Stoff ist abwischbar, UV- und feuchtigkeitsbeständig sowie lichtecht
Weitere Montagemöglichkeiten:
Wandmontage
Deckenmontage.
Bitte beachten, dass der Stoff ca. 2 cm schmaler ist als die angegebene Bestellbreite.
Das Trägeraußenmaß (fertig montiertes Rollo) beträgt etwa 3 cm mehr als die Bestellbreite.
Technische DatenLänge: 150 cm
- Breite: 42, - Farbe: creme, - Länge: 150

Größe 42x150cm
Farbe creme


Weitere Informationen:
Farbe:
creme
Gewicht:
365,4
Länge:
150
Breite:
42
Weitere Suchbegriffe: Sonnenschutz, Duo-Rollo, Klemmfix-Duo-Rollo, 123 montiert, lichtdurchlässig, mit Klemmträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.