Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdunklungs-Klemmfix-Rollo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verdunklungs-Klemmfix-Rollo
Verdunklungs-Klemmfix-Rollo
Verdunklungs-Klemmfix-Rollo
Verdunklungs-Klemmfix-Rollo
Verdunklungs-Klemmfix-Rollo
Artikel-Nr.:
     400-1978836
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1.042.150.01V
EAN/GTIN:
     4016318292477
Suchbegriffe:
Faltrollo
Rollo
Sichtschutzrollo
faltrollo weiß

Verdunklungs-Klemmfix-Rollo


Rollos schaffen mit Ihrer Ausstrahlung stets Gemuetlichkeit und somit ein wohnliches Raumbild. Die Besonderheit dieses Klemmfix-Rollos liegt in der unkomplizierten Montage - ohne Bohren direkt am Fenster - mit Hilfe der mitgelieferten Klemmtraeger. Es muessen keine Loecher gebohrt werden und es ist auch kein weiteres Werkzeug notwendig! Das Rollo wird einfach mit Hilfe des Klemmtraegers direkt auf den Fensterrahmen gehaengt. Die Montageanleitung liegt bei. Dieses Tageslicht-Rollo ist ideal um einen Sicht- und Sonnenschutz zu gewaehrleisten ohne den Raum abzudunkeln.
Der Kettenzug kann sowohl links als auch rechts angebracht werden.
Bitte beachten:
Es muessen immer zwei bis drei Umwicklungen auf der Rollo-Welle verbleiben, da der Stoff an der Welle verklebt ist. Wird das Rollo komplett abgelassen, kann es vorkommen dass sich der Stoff von der Welle loest. Die angegebene Laenge ist jedoch immer gewaehrleistet.
Der Stoff ist abwischbar, UV- und feuchtigkeitsbestaendig sowie lichtecht
Weitere Montagemoeglichkeiten:
Wandmontage
Deckenmontage.
Bitte beachten, dass der Stoff ca. 2 cm schmaler ist als die angegebene Bestellbreite.
Das Traegeraussenmass (fertig montiertes Rollo) betraegt etwa 3 cm mehr als die Bestellbreite.
- Breite: 42, - Farbe: weiß, - Länge: 150

Größe 42x150cm
Farbe weiß


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
365,4
Länge:
150
Breite:
42
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.