Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalldampflampe Bright Sun Set Jungle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metalldampflampe Bright Sun Set Jungle
Metalldampflampe Bright Sun Set Jungle
Metalldampflampe Bright Sun Set Jungle
Artikel-Nr.:
     400-1979040
Hersteller:
     Peter Hoch
Herst.-Nr.:
     63561
EAN/GTIN:
     4040483635616
Suchbegriffe:
Ideal
um Licht und Wärme im Dschungelterr...

Metalldampflampe Bright Sun Set Jungle


Das Lucky Reptile Bright Set Jungle ist die ideale Terrariumsbeleuchtung für Dschungelterrarien. Dieses Komplettset enthält eine Metalldampflampe, eine Fassung und ein Vorschaltgerät. Es liefert naturgetreues Tageslicht sowie wichtige UVA- und UVB-Strahlung für Ihre Terrarienbewohner. Das Set ist bereits vormontiert und verfügt über eine Plug-and-Play-Steckverbindung, was die Installation einfach macht. Sorgen Sie für das richtige Licht und die optimale Wärme in Ihrem Dschungelterrarium.
- Breite: 13,5, - Gewicht: 1,06 kg, - Höhe: 18, - Länge: 22

Ausführung 50W



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,06 kg
Länge:
22
Breite:
13,5
Höhe:
18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,66*
€ 116,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.