Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Softshelljacke twenty four


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Softshelljacke twenty four
FORTIS Softshelljacke twenty four
Artikel-Nr.:
     400-1979456
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     22300001XL
EAN/GTIN:
     4063726002020
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke

FORTIS Softshelljacke twenty four


Softshelljacke »twenty-four«

Eigenschaften:
•Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
•Bis 40 °C waschbar
Ausführung:
•Innen mit Microfleece
•Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz
•Viele Reißverschlusstaschen
•Stiftetasche auf dem Oberarm
•Innentasche mit Klettverschluss
•Verstellbare Saumweite
•Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
Material:
•Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware
•Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece
•Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m²
- Farbe: schwarz-türkis, - Größe: XL

Größe Gr. XL
Farbe schwarz-türkis


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-türkis
Gewicht:
0,84 kg
Material:
Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware, Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece, Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, arbeitsjacke xl, arbeitsjacke petrol, arbeitsjacke fortis, Forstbekleidung, Jacke, FORTIS, Arbeitsschutz, 00000000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
265
€ 8,50*
ab € 53,64*
€ 70,10*
Lager 400
266
€ 4,95*
ab € 61,23*
€ 79,07*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.