Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akkuschrauber
Akkuschrauber
Artikel-Nr.:
     400-1980547
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4513442
EAN/GTIN:
     4006825604733
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Akkuschrauber


Der Akkuschrauber TC-SD 3, 6 Li ist das hochwertige, praktische und vielseitige Akku Schraubwerkzeug für den ambitionierten Heimwerker, das in keinem Haushalt fehlen sollte. Der starke Lithium-Ionen-Akku bietet 30% mehr Kapazität für längere Laufzeit. Dank Drehgelenk wird das Gerät im Handumdrehen vom Pistolen- zum Stabschrauber, der auch an schwer zugänglichen Stellen einfaches und schnelles Schrauben ermöglicht. Dank umfangreichen Funktionen, wie dem hellen LED-Licht und der gut ablesbaren LED-Ladekontrollleuchte ist für ein angenehmes Arbeiten gesorgt. Zudem liegt der Akku Stabschrauber dank Softrgrip jederzeit sicher in der Hand. Im Lieferumfang befinden sich 6 Bits für den sofortigen Einsatz.
- Akkukapazität: 1,5 Ah, - Akkuspannung: 3.6 V, - Akkutechnologie: Li-Ion, - Anzahl Akkus: 1,0, - Anzahl Drehmomentstufen: -, - Anzahl Gänge: -, - Bohrfutterspannbereich: -, - Bohrstufe: -, - Breite: 6, - Drehmoment (weich/hart/Max.): max. hart 3 Nm, - Gewicht: 0,38 kg, - Höhe: 22,5, - Länge: 24,6, - Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 0-200 min^-1, - Max. Bohrdurchmesser Holz: -, - Max. Schraubendurchmesser: -, - Schlagzahl: -, - Schnellwechselfutter: -, - Werkzeugaufnahme: Bithalter (6,35mm/¼") | Magnetisch





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,38 kg
Länge:
24,6
Breite:
6
Höhe:
22,5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,79*
€ 35,75*
Lager 400
100
€ 4,95*
ab € 26,08*
€ 35,77*
€ 3,50*
ab € 33,55*
€ 45,61*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 37,08*
€ 50,40*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.