Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Tube 100ml


Menge:  Tube  
Produktinformationen
Silikon-Tube 100ml
Silikon-Tube 100ml
Artikel-Nr.:
     400-1980633
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     T381200
EAN/GTIN:
     4030777160603
Suchbegriffe:
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
Sanitärsilicon
Sanitärsilikon

Silikon-Tube 100ml


Für Abdichtungen vor allem in Sanitär- und Nassräumen, im Küchenbereich und bei Anbaumöbeln geeignet, Ausgezeichnete Haftung auf Emailleoberflächen, Kunststoffen, Acryl und Verbundstoffen, sowie Aluminium, Glas, Holz und Keramik, Temperaturbereich -40°C bis +120°C, Bleibt dauerhaft elastisch, Reinigungsmittelbeständig, Geruchlos, Neutral vernetzt, Pilzhemmend, Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C, 100 ml


Farbe weiß



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,12 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 4,53*
Lager 400
8
1
€ 4,95*
ab € 6,69*
€ 9,51*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 9,51*
€ 11,32
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 8,88*
€ 10,57
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 8,71*
€ 10,36
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 8,44*
€ 10,04
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 8,03*
€ 9,56
pro Tube
ab 7500 Tuben
€ 6,69*
€ 7,96
pro Tube
1 Tube enthält 100 Milliliter (ab € 0,0669* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CORNAT
T381222
ab € 3,44*
Ähnlich
Conmetall Meister
T381199
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.