| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1981692 Herst.-Nr.: F3468113 EAN/GTIN: 4007386301949 |
| |
|
| | |
| Dekorfolie Static Die d-c-fix Glasfolie von Hornschuch bietet eine Vielzahl von Vorteilen. Durch statische Aufladung haftet die Folie von ganz allein auf der Oberfläche. Diese macht auch eine mehrmalige Verwendung und einen unkomplizierten Austausch möglich. Die Folie absorbiert UV-Strahlen und dient als Sichtschutz vor neugierigen Blicken. - erhältlich in den Breiten 45 cm, 67,5 und 90 cm - Länge: 1,5 m oder 2 m - für Fenster und Türen - auf sauberen und fettfreien Flächen zu verwenden - in folgenden Dekoren erhältlich: Bamboo , Frost , Lisboa Summer , Lynn , Splinter , Tord Weiß , Caree und Antwerpen Weiß - Länge: 1,5 Dekor Reispapier Weiss Größe 67,5X200 cm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,299 kg | Länge: | 1,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Milchglasfolie, Bananenpapier, Blütenpapier, Kokospapier, Lederpapier, Muschelpapier, Naturpapier, dekorfolie weiß, bananenpapier, dekorfolie static, Klebefolie, Folie, selbstklebend |
| | |
| |