Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandfarbe Altweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandfarbe Altweiß
Wandfarbe Altweiß
Artikel-Nr.:
     400-1982580
Hersteller:
     Alpina
Herst.-Nr.:
     559468
EAN/GTIN:
     4001244737680
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Decken-Farbe
Deckenfarbe
Innendispersionsfarbe
Wand-Farbe

Wandfarbe Altweiß


Mit dem gebrochenen Weißgrad der Farbe erzielen Sie eine elegante Raumwirkung. Die Farbe eignet sich daher insbesondere für hohe Räume und Altbauten. Durch die hohe Deckkraft von Alpina Altweiß reicht oft bereits ein Anstrich, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Alpina Altweiß ist eine abwischbare Wandfarbe und einfach mit einem feuchten Tuch zu reinigen.

- Mit Sofort-Deckkraft
- Höchste Deckkraftklasse
- 2,5 Ltr. für ca. 15 m²
- 5 Ltr. für ca. 30 m²
- waschbeständig
- Frei von Löse- und Konservierungsmitteln
- Deckkraft: Klasse 1, - Farbton: Weiß, - geeignete Untergründe: Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein., - Gewicht: 7,587 kg, - Inhaltsangabe: 5L, - Reichweite: 5 Liter für ca. 30 m²
5l
Menge 5L



Weitere Informationen:
Gewicht:
7,587 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.