Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brillant-Wachs Turbo 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brillant-Wachs Turbo 500ml
Brillant-Wachs Turbo 500ml
Artikel-Nr.:
     400-1982795
Hersteller:
     NIGRIN
Herst.-Nr.:
     72975
EAN/GTIN:
     4008153729751
Suchbegriffe:
KFZ-Hartwachs

Brillant-Wachs Turbo 500ml


Hocheffiziente Konservierung für alle Lacke, Kunststoffe, Glas, Felgen und Metallteile. Schützt und pflegt OHNE anstrengendes Auspolieren. Gibt der Oberfläche einen schlierenfreien Brillant-Glanz und wirkt wasser- und schmutzabweisend.

Anwendungshinweis: 
- Fahrzeug im Vorfeld waschen 
- vor Gebrauch schütteln 
- wohldosiert und gleichmäßig auftragen 
- Oberfläche mit Mikrofasertuch abreiben 
- Empfehlung: nicht in praller Sonne und auf heißen Oberflächen anwenden


- Farbe: weiß, - Verwendung: Pflege; Versiegelung; Aufbereitung
500ml




Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,56 kg
Weitere Suchbegriffe: Lackpflege, Lackschutz, Wachs, Nigrin, Autopflege, Turbo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 5,90*
€ 9,68*
Lager 400
5
€ 4,95*
ab € 10,89*
€ 16,07*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.